| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-993153 Herst.-Nr.: 3153 EAN/GTIN: 4030695031535 |
| | |
|
| | |
| Gefertigt sind die Geräte und die Löschköpfe aus Stahlblech und für einen optimalen Oberflächenschutz pulverbe- schichtet. Der Korpus ist wahlweise in acht verschiedenen Farben lieferbar. Das Kopfteil ist bei allen Ausführungen schwarz beschichtet. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 30 L | Farbe: | grau | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, var papierkorb 30 l, edelstahlpapierkorb 30 l, stahlpapierkorb grau, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,72* | € 104,13* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 77,72* | € 104,13* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,06* | € 104,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,61* | € 106,45* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,91* | € 108,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|