| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-654785 Herst.-Nr.: 3153 EAN/GTIN: 4030695031535 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012412, Selbstlöschender Papierkorb aus Stahlblech, ähnl. RAL 7035 lichtgrau Dieser Papierkorb ist eine solide Stahlblechausführung mit Löschkopf. , Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen , Oberfläche: pulverbeschichtet, Fabrikat: VAR Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5600 GRAMM | Füllvolumen: | 30 l | Maße HxØ: | 400x370 mm | Gewicht: | 5,4 kg | Herstellerartikelnummer: | 3153 | Herstellername: | VAR GmbH | Markenname: | VAR | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, var papierkorb 30 l, edelstahlpapierkorb 30 l, stahlpapierkorb grau, 00012412, PAPIERKORB |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,07* | € 104,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 78,07* | € 104,80* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,42* | € 105,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,97* | € 107,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,27* | € 108,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|