| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931064106 Herst.-Nr.: 31064106 EAN/GTIN: 8713631064106 |
| |
|
| | |
| Runder Tritt-Mülleimer mit Kunststoffdeckel mit Edelstahl- akzenten. Ausgestattet mit Kunststoffinneneimer und gedämpft schließendem Deckel. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Form: | rund | Inhalt: | bis 5 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 5 l schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 5l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Kosmetikabfalleimer, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,41* | € 22,11* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,41* | € 22,11* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,61* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|