| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-1079 Herst.-Nr.: 31064106 EAN/GTIN: 8713631064106 |
| |
|
| | |
| Artistic Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO - Runder Tritt-Mülleimer mit Kunststoffdeckel mit Edelstahlakzenten. Ausgestattet mit gedämpft schließendem Deckel.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1.40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 5 l schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 5l |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,48* | € 22,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,65* | € 28,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|