| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931006427 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31006427 EAN/GTIN: 8713631006427 |
| |
|
| | |
| UV-beständiger Außenbehälter aus Kunststoff, für den Stadt oder Park mit Inneneimer aus Metall. Das Material zur Befestigung ist NICHT mit im Lieferumfang Lieferumumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Art: | mit Dach | Inhalt: | bis 90 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Kunststoff | Farbe: | rot |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard abfalleimer, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,82* | € 636,00* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 498,85* | € 636,01* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 49,00* | ab € 465,66* | € 636,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|