Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Big Nickelby', bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Big Nickelby- bordeaux (Art. 18058)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Big Nickelby- bordeaux (Art. 18058)
Modellbeispiel: schwarz (Art. 18060)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Station- in grün (Art. 37473)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Station- in grün
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Station- in weinrot
Artikel-Nr.:
     328SW-18058
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527435041
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Volumen: 90 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 485 x 990 mm
  • Material: Kunststoff
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)
    und Piktogramm

|
  • Abfallbehälter mit 2 Einwurföffnungen für die Stadt oder Parkanlagen
  • UV-beständiges Material
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
bordeaux
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtdurchmesser:
485 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
90 Liter
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt) und Piktogramm
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: standard abfalleimer, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 501,72*
€ 636,47*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 500,70*
€ 636,47*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 467,88*
€ 636,57*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,57*
€ 757,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,34*
€ 708,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 582,09*
€ 692,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,45*
€ 660,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,56*
€ 624,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,88*
€ 556,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 298,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.