| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9928738 Herst.-Nr.: 28738 EAN/GTIN: 4030695287383 |
| | |
|
| | |
| Gerätekorpus aus elektrolytisch verzinkten Stahlteilen gefertigt. Für einen dauerhaften Korrosionsschutz mit einer Pulverbeschichtung antik-silber = Strukturbeschicht- ung) auf Polyester-Basis. Alternativ Gerätekorpus aus Edelstahl, poliert. Ausgerüstet sind die Geräte mit einem Ascher, einer Abdeckung aus Edelstahl, poliert und bodenschonendem Kantenschutz. Lieferung inkl. Piktogramm Aufklebern. Als Zubehör ist ein Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech mit praktischen Bügelgriffen lieferbar. Weitere Informationen: | | Art: | Kombi-Ascher mit Abfallsammler | Farbe: | Edelstahl | flammenhemmend: | nein | Bodenverankerung: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, stand aschenbecher, stand-aschenbecher edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,61* | € 276,26* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 212,99* | € 276,26* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,62* | € 321,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 248,84* | € 324,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,21* | € 402,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|