| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9928530 Herst.-Nr.: 28530 EAN/GTIN: 4030695285303 |
| | |
|
| | |
| Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen, Oberflächenschutz, hochwertige Pulverbeschichtung. Dach und Einwurfklappen aus Edelstahl, Einflügeltür mit Doppelbartschloss und innen- liegendem Ascher (Inhalt ca.4,5 l), aus verzinktem Stahlblech, mit Abstreifblech für Zigaretten, abnehmbar. Ausgerüstet mit zwei Inneneinsätzen ( 2x60-l Inhalt) aus verzinktem Stahlblech. Mit vier verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveau-Ausgleich Holzdekor aus hochwertiger Kunststoffkombination SYNTAL- ACRYL. Besonders wetter-, UV- und lichtbeständig (Sommer wie Winter), Farbstabiles Vollkunststoffprofil, beständig gegen Salz, Säuren und Laugen, mit Selbstreinigungseffekt, Weitere Informationen: | | Art: | Abfallsammler | Anzahl Trennfächer: | 2-fach | Inhalt: | bis 120 L | Material: | Metall | Farbe: | antik-silber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, kombi-ascher silber var, abfallbehälter mit ascher, var abfallbehälter mit ascher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling |
| | |
| |