| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9921285 Herst.-Nr.: 21285 EAN/GTIN: 4030695212811 |
| | |
|
| | |
| Bei allen Varianten des Abfallsammlers B 40 ist das Basis- gestell mit Dach, Einwurfrahmen Materialstärke jeweils 3,0 mm und Rundrohren aus verzinktem Stahl mit einer hoch- wertigen Pulverbeschichtung auf Polyster-Basis ausgeführt. Ausgerüstet sind alle Varianten mit einem Stangenschloss mit Doppelbartbetätigung und Schlüsselschild (1 Schlüssel). Ein verzinkter Inneneinsatz, (Inhalt ca. 51 L), mit praktischen Bügelgriffen und ein Ascher (Inhalt. ca. 0,7 L) aus verzinktem Stahlblech (Variante 2-4), gehören zum Liefer- umfang.Basisgestell antik-silber beschichtet, drei Seiten Edelstahl mit PVC-Folie in dunkler Holz-Optik. Tür aus Stahlblech, antik-silber Pulver beschichtet. Mit Ascher und Schloss. Weitere Informationen: | | Art: | abschließbar | Inhalt: | bis 51 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Holzoptik |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kombi-ascher silber var, abfallascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| |