Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 913x400x400mm,51l,Korpus Edelstahl/Stahl Holzoptik/antiksilber,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222371
222371
Artikel-Nr.:
     711-222371
Herst.-Nr.:
     21285
EAN/GTIN:
     4030695212859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 913 x 400 x 400 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 51 l
  • Aschereinsatz Inhalt 0,7 l
  • Korpus aus Edelstahl/Stahl in Holzoptik/antiksilber
  • Aschereinsatz aus Stahl
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in antiksilber
  • mit Schutzdach
  • Schutzdach in antiksilber
  • Einfache Entleerung über Tür

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Kombi-Ascher, Kombiascher

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
51 l
Inhalt Ascher:
0.7 l
Höhe:
913 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Schutzdach:
ja
Farbe Dach:
antiksilber
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Aschereinsatz:
Stahl
Entleerung über:
Tür
Material Korpus:
Edelstahl/Stahl
Farbe Korpus:
Holzoptik/antiksilber
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
antiksilber
Ausführung:
3 Wände in dunkler Holzoptik, Stahltür
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kombi-ascher silber var, abfallascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,32*
€ 989,59*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 973,04*
€ 1.196,04*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,04*
€ 1.423,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,91*
€ 1.399,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,44*
€ 1.297,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,65*
€ 1.235,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,04*
€ 1.157,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.