Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler VAR 69 KTS für Papier Einwurfklappe blau verzinktes Stahlblech (feuersicher), Doppelbartschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9921051
Herst.-Nr.:
     21051
EAN/GTIN:
     4030695210510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in silber. Mit Klapptür, verschließbar Doppelbartschloss, 1 Schlüssel, somit kein Zugriff für Unbefugte. Mit bodenschonendem Kantenschutz. Ausgerüstet mit verzinktem Inneneinsatz mit praktischen Bügelgriffen, Inhalt ca. 70-l. Einwurfklappe enzianblau (RAL 5010), mit Stanzung, rechteckig, fest montiert
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 70 L
Verwendung:
Innen und Außen
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 248,60*
€ 320,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,90*
€ 320,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,63*
€ 380,97*
Frei Haus
ab € 373,26*
€ 472,50*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 455,27*
€ 574,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,45*
€ 381,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21052
ab € 248,70*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21050
ab € 249,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.