| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-992071 Herst.-Nr.: 2071 EAN/GTIN: 4030695020713 |
| | |
|
| | |
| Hygienischer, mit dem Ellbogen bedienbarer Hubmechanismus. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbe- schichtung oder aus Edelstahl. Ausgerüstet mit Doppelbart- schloss, für eine diebstahlsichere Aufbewahrung des Desinfektionsmittels. Ausgelegt für alle Euroflaschen bis 1000 ml. Variabler Boden zur Anpassung verschiedener Flaschentypen unterschiedlicher Hersteller. Zur Wand- befestigung für den Außenbereich geeignet, da wettergeschützt. Lieferung ohne Desinfektionsmittel. Flasche und Pumpe müssen separat bestellt werden. ohne Leerflasche Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Metall | Material Pumpe: | n.d. | Volumen: | 500 ml und 1 L | Systemart: | Armhebel | geeignet für: | Flüssigseife & Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb weiss, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, VAR, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,18* | € 131,54* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 139,16* | € 176,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,30* | € 239,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|