| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-992050 Herst.-Nr.: 2050 EAN/GTIN: 4030695020508 |
| | |
|
| | |
| Hygienischer, mit dem Ellbogen bedienbarer Hubmechanismus. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbe- schichtung oder aus Edelstahl. Ausgerüstet mit Doppelbart- schloss, für eine diebstahlsichere Aufbewahrung des Desinfektionsmittels. Ausgelegt für alle Euroflaschen bis 1000 ml. Variabler Boden zur Anpassung verschiedener Flaschentypen unterschiedlicher Hersteller. Zur Boden- montage geeignet, Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Mit (HDS 115) oder ohne (HDS 124) Abfallsammler. Für den Außenbereich geeignet, da wettergeschützt. Weitere Informationen: | | Art: | Desinfektionssäule mit Abfallbehälter und Spender | Spenderart: | Armhebel | Volumen Spender: | 1 L | Tropfschale: | ohne Tropfschale | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, VAR, Säule, Desinfektionssäulen, Spendersäule, Desinfektions Säule, Säulen, Desinfektions Säulen, Desi Säule, Desi Säulen, Desinfektionsständer, Desinfektions Ständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,95* | € 426,63* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 362,04* | € 445,48* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,95* | € 445,48* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,82* | € 521,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,41* | € 641,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|