Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Orgavente BRINOX Push Abfallbehälter 25 L aus Edelstahl glänzender Abfallbehälter, ohne Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99110520
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     110520
EAN/GTIN:
     8033433778118
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Der Korpus des Mülleimers bestehen aus glänzendem Edelstahl mit Push-Deckel. Der Abfallbehälter ist freistehend oder zur Wandmontage. Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend.
Weitere Informationen:
Art:
mit Push-Deckel
Inhalt:
bis 25 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, schwingklappen-eimer 25l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörbe, Abfallsammler, Papierkorb, BRINOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,83*
€ 349,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.