| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99105017 Herst.-Nr.: 105017 EAN/GTIN: 8033433770846 |
| |
|
| | |
| Der Korpus des Papierhandtuchspenders besteht aus glänzendem Edelstahl, einem Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats und einem Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus. Geeignet für eine Kapazität von 400 Tüchern. Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend. Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl | Füllmenge: | ca. 400 Blatt | Abschließbar: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, orgavente falthandtuchspender, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, Falthandtuchhalter Orgavente, BRINOX |
| | |
| |