| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99105012 Herst.-Nr.: 105012 EAN/GTIN: 8033433770822 |
| |
|
| | |
| Der Korpus des Papierhandtuchspenders besteht aus glänzendem Edelstahl, einem Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats und einem Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus. Geeignet für eine Kapazität von 200 Tüchern. Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend. Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl | Füllmenge: | ca. 200 Blatt. | Abschließbar: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, orgavente falthandtuchspender, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, Falthandtuchhalter Orgavente, BRINOX |
| | |
| |