| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91602603 Herst.-Nr.: 602603 EAN/GTIN: 4019502339743 |
| | |
|
| | |
| D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheits- empfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme, tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Klein- geräte, die Kunststoffabdeckung des Scharniers verhindert die Quetschgefahr und schützt vor Verschmutzung, Stufentiefe 80 mm, Abmessung der Plattform 250 × 250 mm. Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar, 3 Stufen senkr. Höhe 1,33 m, Reichhöhe 2,68 m Weitere Informationen: | | Art: | Stufenleiter | Stufen: | 3 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 3 m | Material: | Aluminium |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, aluminium-leiter hymer, alu stehleiter, sprossenleiter alu, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Doppelleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Glasreinigerleiter, Haushaltsleiter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 140,65* | € 176,28* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,92* | € 176,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,54* | € 192,22* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 153,44* | € 192,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 152,07* | € 209,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|