| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91602414 Herst.-Nr.: 602414 EAN/GTIN: 4019502339675 |
| | |
|
| | |
| D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheits- empfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme, Stufentiefe 80 mm, 2 hoch- feste Gurtbänder als Spreizsicherung, wartungsfreie Scharnierelement (Schmutz kann sich nicht festsetzen), Scharnierstufe (oberste Stufe) darf nicht als Standstufe verwendet werden. Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x7 Stufen, senkr. Höhe 1,60 m, Reichhöhe 3,14 m, Gew. 9,5 kg Weitere Informationen: | | Art: | Stufenleiter | Stufen: | 2x7 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 3 m | Material: | Aluminium |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, hymer stufenleiter 7 stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Doppelleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Glasreinigerleiter, Haushaltsleiter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 246,76* | € 311,63* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,65* | € 315,83* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,16* | € 347,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,52* | € 347,97* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,68* | € 381,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|