Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91126450 Herst.-Nr.: 126450 EAN/GTIN: 4009199126450 |
| |
|
| | |
| Die Krause Securo Stehleiter ist eine eloxierte, 7-stufige, einseitig besteigbare Alu Stehleiter mit hohem Sicherheits-Bügel und einer großen Multifunktionsschale mit Eimerhaken, Werkzeugaufnahme und ergonomisch geformter, kantenfreier Anlehnfläche. Außerdem sind die Stufen 125 mm tief und profiliert. Die Stufen Stehleiter Securo ist belastbar bis 150 kg und eignet sich für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Stufen: | 1x7 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 3 m | Art: | Stufenleiter |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Krause, Trittleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Bockleiter, Leitern, Glasreinigerleiter, Fensterreinigerleiter, Stehleiter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,95* | € 175,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 154,15* | € 191,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,97* | € 192,25* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,85* | € 197,95* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 219,34* | € 267,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|