| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8685270010 Herst.-Nr.: 8.527.0010 EAN/GTIN: 4260479710978 |
| | |
|
| | |
| PP Bürste 483 mm 19 Zoll, 24 V 10 A Ladegerät & 12V Batterie Sauglippen rot vorne/hinten: 830 mm, 2,5 mm / 870 mm, 3 mm Technische Daten: 24 V 10 A Ladegerät, 12 V 75 Ah Batterie Bürst-/Absaugbreite: 500/800 mm, Arbeitsbreite: 48 cm Flächenleistung: 2000 m²/h, ohne Fahrantrieb Bürst-/ Saugmotor: 550/400 W, Unterdruck: 125 mbar U/min: 150, Bürstendruck: 18 kg Schmutzwassertank: 60 L, Reinigungsmitteltank: 44 L Bedienpult mit Fahrer-Anwesenheitssystem Batterie-Tiefstandsanzeige: Schrittweise Bürsten/Vakuum und Traktionsabschaltung, Lösungswasserfilter und Magnetventil Abriebfreie Räder, Rotationsgegossene Tanks aus Polyethylen schnelles Ablassen und leicht inspizierbarer Überlauftank Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 48 cm | Tankinhalt: | bis 60 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 2000 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, scheuersaugmaschine lavor, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Lavor, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Lavor Free, Free Evo, Lavor Profi |
| | |
| |