| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8685251301 Herst.-Nr.: 8.525.1301 EAN/GTIN: 4260479711067 |
| | |
|
| | |
| PP Bürste 533 mm 21 Zoll, 24 V 12 A Ladegerät, ohne Batterie Sauglippen rot vorne/hinten: 830 mm, 2,5 mm / 870 mm, 3 mm Technische Daten: Bürst-/ Absaugbreite: 550/800 mm Flächenleistung: 2200 m²/h, mit Fahrantrieb Bürtst-/ saugmotor: 550/400 W, Arbeitsbreite: 55 cm U/min: 165, Bürstendruck: 30 kg Unterdruck: 117 mbar Fassungsvermögen Schmutzwasser-/ lösungsmitteltank: 55/65 L benutzerfreundliches Bedienfeld, Betriebsstundenzähler voll zugänglicher Auffangwassertank mit Sichtprüfung automatisches Reinigungsmittel-Messsystem große Antriebsräder Griff mit Bedienhebel Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 55 cm | Tankinhalt: | bis 65 L | Fahrantrieb: | mit Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 2200 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, scheuersaugmaschine lavor, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Lavor, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Lavor Next, Next Evo, Lavor Profi |
| | |
| |