Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavor Quick 36 E Scheuersaugmaschine robuste und kompakte Kabel-Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8685180004
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.518.0004
EAN/GTIN:
     4260405381920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Im Lieferumfang: PP Bürste 360 mm 15 Zoll, Arbeitsbreite: 36 cm, Sauglippen rot vorne/hinten: 537 mm, 2,5 mm / 590 mm, 3 mm Die Lavor SCL Quick 36 E besitzt ein Gummilippen System das sich mit der Maschine dreht. Stufenlose Reinigungsmitteldosierung. Auswaschbarer Schmutzwassertank. Der umklappbare Bügelgriff macht das Verstauen in kleinen Räumen oder unter Regalen möglich. Bürste mit Schnellverbindung, Abnehmbarer Überlauftank Technische Daten: Bürstenmotor: 370 W, Saugmotor: 400 W Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz, Unterdruck: 83 mbar Bürst-/Absaugbreite: 360/460 mm, Unterdruck: 65 mbar Flächenleistung: 1260 m²/h, U/min: 150, Bürstendruck: 18 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kabelbetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 42 cm
Tankinhalt:
bis 18 L
Fahrantrieb:
ohne Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 1260 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, scheuersaugmaschine lavor, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Lavor, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Lavor Quick, Quick 36, Lavor Profi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.587,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.914,27*
€ 2.277,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,32*
€ 2.216,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,66*
€ 2.040,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,10*
€ 1.957,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,66*
€ 1.889,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.