Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavor NEXT EVO 66 BTA Scheuersaugmaschine handgeführte Batterie-Scheuersaugmaschine, OHNE Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8685170102
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.517.0102
EAN/GTIN:
     4260479711005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
2x PP Bürste 330 mm 13 Zoll, 24V 12A Ladegerät ohne Batterie Sauglippen rot vorne/hinten: 860 mm, 4 mm / 900 mm, 4 mm Technische Daten: Bürst-/ Absaugbreite: 660/800 mm Flächenleistung: 2640 m²/h, mit Fahrantrieb Bürtst-/ saugmotor: 550/2x400 W, Arbeitsbreite: 66 cm U/min: 175, Bürstendruck: 33 kg Unterdruck: 117 mbar Fassungsvermögen Schmutzwasser-/ lösungsmitteltank: 55/65 L benutzerfreundliches Bedienfeld, Betriebsstundenzähler automatische Bürstenanhebung voll zugänglicher Auffangwassertank mit Sichtprüfung automatisches Reinigungsmittel-Messsystem große Antriebsräder, Griff mit Bedienhebel
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 66 cm
Tankinhalt:
bis 65 L
Fahrantrieb:
mit Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 2640 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, scheuersaugmaschine lavor, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Lavor, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Lavor Next, Next Evo, Lavor Profi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.107,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.536,36*
€ 7.778,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.431,44*
€ 7.653,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.195,00*
€ 7.372,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.107,05*
€ 7.267,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.