| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8505012WXXL Herst.-Nr.: 05012-W-XXL EAN/GTIN: 4044941020587 |
| |
|
| | |
| Die Ampri Einwegjacke besteht aus Polypropylen-Vlies und ist strapazierfähig. Des Weiteren besitzt die Jacke einen Reiß- verschluss und ist in der Farbe Weiss sowie in der Größe L erhältlich. Geeignet ist die Einwegjacke für Besucher in dem Lebensmittelbereich, der Küche und der Industrie. Passend zu der Ampri Einwegjacke kann auch die Ampri Einweghose (Art. Nr.: 8505013WL) in unserem Shop bestellt werden. Weitere Informationen: | | Material: | PP - Polypropylen | Größe: | bitte anfragen | Schutzklasse: | bitte anfragen | Einsatz in: | Lebensmittel / Hygienebereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: food jacke, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Einwegjacke, Schutzjacke, Schutzanzug, Einwegschürze, Hygienejacke, Hygieneschürze, Infektionsschutz, Staubschutz, Schmutzschutz, Personenschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Karton | € 6,95* | ab € 104,85* | € 131,79* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Box | € 5,00* | ab € 118,82* | € 148,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 1,1882* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|