| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8312439D03 Herst.-Nr.: 12439-D2503 EAN/GTIN: 4012314301441 |
| |
|
| | |
| Kränzle Profi Jet B 10-200, Profi 195 TS T Kränzle K 2195 TS, K 2195 TS T, therm 602 EM 24 Kränzle Profi 195 TS T, quadro 9-170 TS T Kränzle Profi Jet B 10-200, therm 602 EM 18 Kränzle therm 602 EM 36, therm 602 EM 48 Kränzle therm 601 EST 18, therm 601 EST 24 Kränzle therm 601 EST 36 Druckregulierung direkt an der Lanze und für verschiedene Aufgaben einstellen, beispielsweise kraftvoller Flachstrahl mit Hochdruck oder Spülstrahl im Niederdruckbetrieb. max. 150 °C, max. 250 bar Nicht passend für die Consumer Serie K 1050 und X A! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte Weitere Informationen: | | Art: | Edelstahllanze mit Regeldüse | Eingang: | Nippel D12 | Düse: | D2503 | Länge: | 500 mm | System: | Kränzle Stecksystem |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger Lanze, Hochdrucklanze, Hochdrucklanzen, Hochdruck Lanze, Hochdruck Lanzen, Lanze, Lanzen, HD Lanze, HD Lanzen, Hochdruckreiniger Lanzen, HDR Lanze, HDR Lanzen, Lanze für Hochdruckreiniger, Lanze Hochdruckreiniger, Kränzle Hochdrucklanzen, Kränzle Stecksystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,10* | € 59,93* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,06* | € 59,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,55* | € 61,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|