Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regeldüse D2503 Lanze 500 mm M12x1 Steck D12 D2503 R1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regeldüse D2503 Lanze 500 mm M12x1 Steck D12 D2503 R1/4''
Regeldüse D2503 Lanze 500 mm M12x1 Steck D12 D2503 R1/4''
Artikel-Nr.:
     415-krae12439-D2503
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     12439-D2503
EAN/GTIN:
     4012314301441
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Regeldüse
hochdruckreiniger lanze

Kränzle Zubehör für Hochdruckreiniger, Regeldüse D2503 Lanze 500 mm M12x1 Steck D12 D2503 R1/4''. Nur geeinget für Kränzle Hochdruckreiniger mit D12 Schnellwechsel-Stecksystem.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
250 bar
Länge:
500 mm
Typ:
Hochdruckdüse
Weitere Suchbegriffe: Düse, Edelstahllanze, Kränzle, Kränzle Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 43,07*
€ 59,95*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,03*
€ 59,97*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,49*
€ 61,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
12431-D2503
ab € 56,90*
Ähnlich
Josef Kränzle
12431-D25045
ab € 56,88*
Ähnlich
Josef Kränzle
12431-D2505
ab € 56,90*
Ähnlich
Josef Kränzle
12439-D2505
ab € 39,58*
Ähnlich
Josef Kränzle
12431-D2507
ab € 56,90*
Ähnlich
Josef Kränzle
12436-M20042
ab € 36,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.