| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82121792 Herst.-Nr.: 90121792 EAN/GTIN: 4250224500824 |
| | | |
|
| | |
| Der Kleen Purgatis Blue Star ist Schnell wirkend durch spezielle Wirkstoffkombinationen, ideal für das Feucht- und Nasswischverfahren für beschichtete Belagsarten. Er ist verträglich mit marktüblichen Flächendesinfektionsmitteln, entfernt sicher Tinte-, Gummi- und Kugelschreiber- Verschmutzungen bei purer Anwendung. Der Universalreiniger Blue Star besitzt ein sehr gutes Trennverhalten im Abwasser, kein Schichtaufbau, einen angenehmen Frischeduft, ist für alle Verfahrensarten geeignet und erhält die Saugfähigkeit von Moppbezügen und Wischtüchern. Gebrauchsanweisung: Manuell 20-40 ml / 8 l Wasser ggf. höher dosieren, im 1- oder 2-stufigen Wischverfahren bearbeiten. Sprühmethode 40 ml / 500 ml Wasser. Bei Automateneinsatz je nach Angabe des Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, kleen purgatis allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kleen Purgatis, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, Bluestar, 10L |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Behälter | € 5,00* | ab € 30,42* | € 43,40* | | | | | | | | | | | pro Behälter | € 6,95* | ab € 30,02* | € 43,43* | | | | | | | | | | pro Behälter | € 4,99* | ab € 30,40* | € 46,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Behälter | € 6,90* | ab € 34,59* | € 49,00* | | | | | | | | | | pro Behälter | € 4,19* | ab € 33,81* | € 50,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,042* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|