| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ967569 Herst.-Nr.: 121792 EAN/GTIN: 4250224500824 |
| | |
|
| | |
| optimierter, kraftvoller Oberflächenreiniger mit Pflegeeigenschaften. Durch mikroemulsionsverstärkte Lösekraft besonders wirkungsvoll; pH-Wert 9 Anwendungsbereich: Blue Star ultranetzender Reiniger. Hochaktiver Unterhaltsreiniger für stark wasserabweisende elastische Bodenbeläge. Reinigt rückstandsfrei und streifenfrei. Optimiert die Unterhaltsreinigung im 1- und 2-stufigen Wischverfahren. Speziell entwickelt zur Reinigung werkseitig PU-vergüteter Bodenbeläge. Hartnäckige Verstrichungen mit purer Produktanwendung, ggf. mit mechanischer Unterstützung beseitigen. Löst in der täglichen Unterhaltsreinigung anfallende Kalkrückstände wie auch ölige und fettige Anschmutzungen auf allen Gegenständen im gesamten Sanitärbereich. Blue Star entspricht den Reinigungsempfehlungen der Armaturenhersteller. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Manuell: 20–40 ml auf 8 l Wasser. Bei starken Verschmutzungen ggf. höher dosieren. Boden im 1- oder 2-stufigen Wischverfahren bearbeiten. Sprühmethode 40 ml auf 500 ml Wasser. Im Sanitärbereich pur anwenden. Automateneinsatz: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt einsetzen. Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: klare, blaue Flüssigkeit Geruch: angenehm frisch Viskosität: dünnflüssig Dichte: 1000 g/l pH-Wert im Konzentrat: 9 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: anionische Tenside, nichtionische Tenside Enthält: Duftstoffe, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, CITRONELLOL Giscode: GU 50 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: entfällt Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, kleen purgatis allzweckreiniger, Bodenreiniger, Bodenbeläge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 30,30* | € 42,81* | | | | | | | | | | pro Behälter | € 6,95* | ab € 29,99* | € 42,84* | | | | Lager 1608 | | | | | | pro Behälter | € 4,99* | ab € 30,22* | € 45,69* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Behälter | € 6,90* | ab € 34,65* | € 48,69* | | | | | | | | | | pro Behälter | € 4,19* | ab € 33,64* | € 49,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,022* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|