| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-819084640 Herst.-Nr.: 9084640 EAN/GTIN: 4028159084654 |
| | | |
|
| | |
| Maxx Windus C2 ist sehr wirksam bei der Entfernung von Fett- rückständen. Er hinterlässst streifenfreie, glänzende Ober- flächen und sorgt für einen angenehmen Duft. Die ergonomisch geformte Flasche ermöglicht eine mühelose Anwendung, ohne Nachwischen. Zusätzlich ist Maxx Windus C2 frei von Farbstoffen. Weitere Hinweise finden Sie im beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Sprühkopf: | Glasreiniger mit Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glasreiniger 750ml, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Ecolab, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreinige, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, Oberflächenreinigerecolab |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 6,17* | € 9,57* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 6,69* | € 9,86* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 137,82* | € 177,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00892* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|