Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxx Windus C2 12x750ml Glas- und Oberflächenreiniger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maxx Windus C 2 Glas- & Oberflächenreiniger 750 ml Für die wirksame Entfernung von Fettrückständen 750 ml
Maxx Windus C 2 Glas- & Oberflächenreiniger 750 ml Für die wirksame Entfernung von Fettrückständen 750 ml
Artikel-Nr.:
     619-HENK9084640
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9084640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
ecolab glasreiniger
fensterputzmittel
Maxx Windus C2 12x750ml Glas- und Oberflächenreiniger
Weitere Informationen:
Höhe:
340 mm
Breite:
300 mm
Länge:
390 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: glasreiniger 750ml, MAXXWINDUS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Flasche
€ 4,19*
ab € 6,16*
€ 9,49*
2 Tage
10
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 9,77*
Lager 619
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 157,80*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,80*
€ 187,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,52*
€ 186,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,84*
€ 180,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,74*
€ 174,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 137,92*
€ 164,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 114,51*
€ 136,27
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.