| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-813051980 Herst.-Nr.: 3051980 EAN/GTIN: 4028163051994 |
| | | |
|
| | |
| Brial Maxx ist ein leistungsstarker, universell einsetz- barer Glas- und Oberflächenreiniger mit maximalen Benetzungseigenschaften. Er zeichnet sich durch eine besonders innovative Kombination aus Reinigungsalkoholen und einer neuen Generation von reinigungsaktiven Inhaltsstoffen aus. Die effektive und streifenfreie Reinigung sowie die hohe Materialverträglichkeit ermöglichen den universellen Einsatz von Brial Maxx auf allen empfindlichen Oberflächen, wie z.B. Plexiglas. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Sprühkopf: | Glasreiniger ohne Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, ecolab allzweckreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Ecolab, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreinige, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, Oberflächenreinigerecolab, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,84* | € 7,44* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,65* | € 7,45* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 7,13* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,84* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|