| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-813050100 Herst.-Nr.: 3050100 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-33949 Ecolab Diesin maxx ist ein saurer Desinfektionsreiniger mit maxximaler Hygienesicherheit für die Unterhaltsreinigung. Die desinfizierende Wirkung in Kombination mit hervor- ragendem Kalklösevermögen und Reinigungseigenschaften macht es zur ersten Wahl bei der hygienischen Sanitärreinigung. Diesin maxx bietet eine geprüfte Desinfektionssicherheit gemäß den EN Normen und den Standardmethoden der DGHM, sowie eine erhöhte Anwendersicherheit aufgrund der roten Farbkodierung. Anwendungsbereich: Für alle wasser- und säurebeständigen Oberflächen geeignet. Ideal für öffentliche Bereiche, Schulen, Altenheime, Krankenhäuser, Sporthallen, und andere Risikobereiche. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Ecolab, Desinfektionsreiniger, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, 1L |
| | |
| |