| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-813021210 Herst.-Nr.: 3021210 EAN/GTIN: 4028163021218 |
| | | |
|
| | |
| Ecolab Into action plus ist ein hochkonzentrierter, saurer Sanitärreiniger für eine ökologische und wirtschaftliche Reinigung. Into action plus ist ideal geeignet für die tägliche Unter- haltsreinigung und löst effektiv sanitärspezifische Verschmutzungen wie Kalk, Urinstein, Seifenrückstände und hinterlässt einen angenehmen Frischeduft. Durch die hochkonzentrierte und effektive Formulierung werden aus einem Liter Into action plus bis zu 1000 L Reinigungsflotte. Die handliche Dosierflasche und der dazugehörige recyclebare ultraleichte Nachfüllpack reduziert Verpackungsmüll und schont die Umwelt. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger konzentrat, badreiniger, sanitärgrundreiniger ecolab, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Ecolab, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, ecolab, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,29* | € 38,83* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 24,95* | € 38,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 26,29* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|