Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Into action plus 1 l Nfp Sanitärunterhaltsreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ecolab Into action plus
Ecolab Into action plus
Artikel-Nr.:
     1608-e78SUXZ
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3021210
EAN/GTIN:
     4028163021218
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Sanitärreiniger-Hochkonzentrat. Höchste Ergiebigkeit für die tägliche Reinigung in Sanitärräumen. Entfernt Kalk bei regelmäßiger Anwendung.

Sanitärreiniger-Hochkonzentrat

  • Effektiv:
    Hohe Reinigungsleistung, optimale Hygiene. Entfernt Kalk bei täglicher Anwendung. Bringt frischen Duft und strahlenden Glanz. Echtes Hochkonzentrat, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 L Reinigungsflotte (z.B. 100 Eimer à 10 L).
  • Ökologisch:
    Verpackungsreduzierung durch nachfüllbare Dosierflasche und Hochkonzentrat. Recyclebares Öko-Nachfüllpack aus 100 % Polyethylen. Die Inhaltsstoffe von Into® action plus wurden mit "hervorragend
    biologisch abbaubar" bewertet (siehe Öko- Zertifikat).
  • Wirtschaftlich:
    Bedarfsgerechte Dosierung: wiederverwendbare Dosierflasche mit integriertem Spardosierer oder Quik Fill Plus Dosiergerät zur Befüllung von Eimern oder Sprayflaschen. Einfaches und sicheres Nachfüllen mit dem 1 L Öko-Nachfüllpack. Schnell, streifenfrei und hygienisch in nur einem Arbeitsgang.

Anwendungsbereich:

Für alle Flächen und Gegenstände im Sanitärbereich. Ideal für Böden, Türen, Wände, Waschbecken oder Duschen. Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie z.B. emaillierte oder eloxierte Gegenstände.

Anwendungsweise:

Bedarfsgerechte Dosierung: Eine Dosiermenge der 1 L Flasche reicht für 2,5 –10 Reinigungsflotte. Vorwählbare Dosierung über Ecolab-Dosiersysteme.

Nachfüllen mit dem 1 L Öko-Nachfüllpack.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Zur Beachtung:

Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Spritzer mit Wasser abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich unter fließendem Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln zusammen anwenden. Setzt z.B. aus chlorhaltigen Reinigern giftige Gasefrei, die die Atemwege schädigen können.

Hochkonzentrate reduzieren Verpackungs-, Transport- und Lagervolumen

Ökologisch geprüft:

  • Hervorragend biologisch abbaubar
  • Die Abbauanforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes werden erheblich übertroffen
  • Phosphatsäurefrei

pH conc.: 1

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
3021210
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger konzentrat, badreiniger, sanitärgrundreiniger ecolab, Ecolab, Reiniger, Sanitätunterhaltsreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,00*
ab € 26,52*
€ 37,84*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 24,99*
€ 37,91*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 37,91*
€ 45,11
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 36,41*
€ 43,33
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 24,99* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.