| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-813013640 Herst.-Nr.: 3013640 EAN/GTIN: 4028163013657 |
| | | |
|
| | |
| Into cool power ist ein saurer Sanitärreiniger für die tägliche und periodische Reinigung. Die leistungsstarke Kombination aus Säurebasis und Tensiden entfernt effektiv Kalk, Urinstein und alle sanitärspezifische Verschmutzungen. Der Reiniger ist für alle gängigen Verfahren in der Sanitär- reinigung geeignet. Die schräge Verschlussöffnung erleichtert die konzentrierten Anwendung in Toiletten und Urinalen. Nach der Reinigung hinterläßt Into cool power einen anhaltenden Frischeduft. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärgrundreiniger ecolab, badreiniger, sanitärreiniger 1000ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Ecolab, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, ecolab, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 6,42* | € 9,95* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 6,74* | € 10,92* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,67* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,67* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|