| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2042549 Herst.-Nr.: 3013640 EAN/GTIN: 4028163013657 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Into Cool Power Sanitärreiniger 1 Liter Zur Entfernung aller sanitär spezifischen Verschmutzungen 1 Liter- hohe Reinigungsleistung - entfernt alle sanitär spezifischen Verschmutzungen - mit einem langanhaltenden frischen Duft - für säurebeständige Oberflächen --- Der ECOLAB Into Cool Power Sanitär- Kraftreiniger überzeugt mit hoher Reinigungsleistung für die schnelle Entfernung aller sanitär spezifischen Verschmutzungen. Er hinterlässt einen langanhaltenden frischen Duft und kann auf allen säurebeständigen Oberflächen verwendet werden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 6,42* | € 9,95* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 6,74* | € 10,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 8,67* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,42* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|