| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-79350802 Herst.-Nr.: j350802 EAN/GTIN: 4031255049724 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-37407 Alkalisches VAH-/IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Flächendesinfektion. Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien inkl. Salmonellen und Listerien, Hefen, Schimmel, unbehüllte und behüllte Viren (viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, Adeno- und Polioviren) Wirksam gegen SARS-CoV-2 (EN 14476). Geeignet für das Gesundheitswesen, den Lebensmittel- und Schwimmbadbereich. Entfernt Fette, Öle und Eiweiße. Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Kiehl, Desinfektionsreiniger, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Desinfektions Mittel, Desinfektionsreinigung, Desifor-Protect, Flächendesinfektion, Hygienereiniger, 1L |
| | |
| |