| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-74GENIEXSR Herst.-Nr.: 107050 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Die Fimap Fimop Scheuersaugmaschine ist ein Leichtgewicht unter den Scheuersaugmaschinen. Somit kann die Fimop ohne Probleme überall hingetragen und verstaut werden. Dank des ergonomischen Design ist die Reinigungsmaschine gut geeignet für die Reinigung kleiner, enger Räume mit Hartböden. Tische und Stühle, stellen aufgrund der Höhe von gerade mal 21 cm, kein Problem für die Fimop dar. Die Lithium Ionen Batterie ermöglicht ein lange Arbeitszeit und kann jederzeit und überall schnell wieder aufgeladen werden. Eine Fläche von bis zu 300 qm/h ist mit der Scheuersaugmaschine möglich. Die Fimop besitzt eine Arbeitsbreite von 330 mm. Gereinigt wird durch eine Walzenbürste. Fimop vereinigt den Wischmop Klapphalter und Reinigungseimer in EINEM, der ideale Ersatz! Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 35 cm | Tankinhalt: | bis 5 L | Fahrantrieb: | passiver Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 300 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuersaugmaschine, scheuermaschine batteriebetrieben, ladegerät scheuermaschine, scheuersaugmaschine fimap, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Fimap, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Genie XSR, Genie, Fimop, Fimop XSR, GenieXSR |
| | |
| |