Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugbürste Fimap Saugpinsel rund schwarz, Kunststoff, für 45 mm Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-74401026
Hersteller:
     Fimap
Herst.-Nr.:
     401026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polster-Düse
Polsterdüse
Möbeldüse
Saugpinsel
Fimap FV 80 Der Durchmesser der Bürste beträgt ca. 6,5 - 7 cm.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
5 cm
Anschlussdurchmesser:
45 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: möbeldüse, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Fimap, Saugbürste, Staubsaugerbürste, Staubsauger Bürste, Saugerbürste, Saug Bürsten, Saug Bürste, Saugbürsten, Staubsaugerbürsten, Staubsauger BürstenSaugpinseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.