Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

autonome Scheuersaugmaschine Fimap CB-1 Li-ion Roboter mit Li-Ion Batterie, Ladegerät, 3x Bürsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-74111403
Hersteller:
     Fimap
Herst.-Nr.:
     111403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Eigenschaften: Touchscreen Display, LIDAR 2D-Laserscan Eco Mode, Start&Stop, FES Fimap Energy Saver 3D-Tiefenkamera, Sturzerkennung Fallschutzsensoren Ultraschallsensoren 360°-Schutz, mehrere Arbeitsprogramme hochmoderne Hindernisvermeidung automatisches Mapping technische Daten: theoretische Flächenleistung: 1700 m² Arbeitsbreite: 550 mm Bürstendruck: 20 kg Arbeitsgeschwindigkeit: bis 3 km/h Frisch-/Schmutzwassertank: 40/40 L Lieferumfang: 1x Li-Ion Akku 24 V 100 AH 3x Bürste PPL 0,3, integriertes Ladegerät 24 V 15 A
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, scheuersaugmaschine fimap, ladegerät li-ion, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Fimap, autonome Scheuersaugmaschinen, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, autonome Maschinen, autonome Maschine, autonomer Automat, autonome Scheuersaugmaschine, autonom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41.955,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.