| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-74110298 Herst.-Nr.: 110298 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften: Füllstandsanzeige für Reinigungslösung Stundenzähler, Fahrantrieb, Start&Stop, Softtouch Steuerung Geschwindigkeitseinstellung, Eco Mode, Zündschlüssel Saugfußanschluss aus Aluminium, leiser Saugbetrieb FES (Fimap Energy Saver), Einstellung der Reinigungslösung technische Daten: theoretische Flächenleistung: 1720 m² Arbeitsbreite: 430 mm, Frisch-/Schmutzwassertank: 25/27 L Bürstendruck: 40 kg, Schwingungen: 2300 pro min. Bürstmotor: 24 V/400 W, Laufzeit: 2 h, Saugfuß: 516 mm Saugunterdruck: 68 mbar, Saugmotor: 24 V/280 W Antriebsmotor: 24 V/150 W, Schallpegel: <70 dB(A) Lieferumfang: 1x Li-Ion Akku 24 V, integriertes Ladegerät Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 43 cm | Tankinhalt: | bis 27 L | Fahrantrieb: | mit Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 1720 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, scheuermaschine batteriebetrieben, ladegerät li-ion, scheuersaugmaschine fimap, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Fimap, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Nachläuferautomat, Nachläufermaschine, Nachläufer |
| | |
| |