| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-74110296 Herst.-Nr.: 110296 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften: Füllstandsanzeige für Reinigungslösung Stundenzähler, ohne Fahrantrieb, Start&Stop, Softtouch-Tafel automatische Bürstenver-/entriegelung, Eco Mode Saugfußanschluss aus Aluminium, leiser Saugbetrieb FES (Fimap Energy Saver), Einstellung der Reinigungslösung technische Daten: theoretische Flächenleistung: 1200 m² Arbeitsbreite: 430 mm, Frisch-/Schmutzwassertank: 25/27 L Bürstendruck: 40 kg, Bürstenumdrehungen: 140 U/min. Bürstmotor: 24 V/500 W, Laufzeit: 3 h, Saugfuß: 516 mm Saugunterdruck: 68 mbar, Saugmotor: 24 V/280 W Schallpegel: <70 dB(A) Lieferumfang: 1x Li-Ion Akku 24 V, 1x Teller 17 Zoll 1x Bürste PPL 0,8 17 Zoll, integriertes Ladegerät Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 43 cm | Tankinhalt: | bis 27 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 1200 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, scheuermaschine batteriebetrieben, ladegerät li-ion, scheuersaugmaschine fimap, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Fimap, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Nachläuferautomat, Nachläufermaschine, Nachläufer |
| | |
| |