Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine Fimap Maxima 55 Bt Plus Batteriescheuersaugmaschine mit Fahrantrieb


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-74108450
Hersteller:
     Fimap
Herst.-Nr.:
     108450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Die Fimap Maxima 55 Bt Plus ist eine Nachläufer-Scheuersaug- maschine mit 55 cm Arbeitsbreite und automatischem Antrieb. Plus ist die Baureihe mit dem reichhaltigsten Zubehör. Sie ist mit dem exklusiven iD -intelligent Drive- ausgestattet, ein neues, durch ein praktisches Touchscreen-Display intuitives und einfach zu benutzendes System. Über das Display können alle Funktionen und Reinigungsparameter eingestellt und die Vorrichtungen und Zonenprogramme aktiviert werden. Sie verfügt über einen 60 L Reinigungsmitteltank und über einen 65 L Schmutzwassertank. Mit einem Schallpegel von unter 70 db(A) ist sie zudem relativ leise im Betrieb. Lieferung ohne Batterien und Bürsten!
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 55 cm
Tankinhalt:
bis 65 L
Fahrantrieb:
mit Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 1785 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, scheuersaugmaschine fimap, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Fimap, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Aufsitzreinigungsmaschine, Aufsitzautomat, Aufsitzmaschine, Fimap Magna, Magna 85B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.574,67*
  
Preis gilt ab 10 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 9.043,54*
€ 10.761,81
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 8.856,51*
€ 10.539,25
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 8.643,86*
€ 10.286,19
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 8.574,67*
€ 10.203,86
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.