Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fimap Aufsitz-Scheuersaugmaschine SMg 120 Batterie-Scheuersaugmaschine in der Schrubbausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-74105802
Hersteller:
     Fimap
Herst.-Nr.:
     105802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Die Fimap SMg 120 Batteriescheuersaugmaschine ist eine robuste Aufsitzscheuersaugmaschine und zur Reinigung in Industriebereichen mit groben Schmutz geeignet. Diese Maschine besitzt zusätzlich gegenüber der SMg 120 Base Variante die Fimap FSS Technologie wodurch bis zu 50 % an Wasser und Reinigungsmitteln gespart werden können. Die SMg ist mit 2 Scheibenbürsten ausgestattet. Technische Daten: Bürstenumdrehungen: 371 U/min. Arbeitsbreite: 120 cm, Geschwindigkeit: bis 7 km/h Tankvolumen: Reinigungsmittel/- Schmutzwassertank: 275/334 L ACHTUNG (nicht im Lieferumfang enthalten): Batterien & Ladegerät müssen extra bestellt werden. Sehen Sie dazu unter Zubehör!
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Aufsitzer
Arbeitsbreite:
bis 120 cm
Tankinhalt:
bis 334 L
Fahrantrieb:
mit Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 7920 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, scheuermaschine batteriebetrieben, aufsitz scheuersaugmaschine, scheuersaugmaschine fimap, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Fimap, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Aufsitzreinigungsmaschine, Aufsitzautomat, Aufsitzmaschine, Fimap SMg, Smg 120, Fimap SMG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32.765,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33.042,44*
€ 39.320,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.826,75*
€ 39.063,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.765,90*
€ 38.991,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.