Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fimap Aufsitz-Scheuersaugmaschine SMg 130 Batterie-Scheuersaugmaschine in der Schrubb-Kehrausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-74105770
Hersteller:
     Fimap
Herst.-Nr.:
     105770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Die Fimap SMg 130 Batteriescheuersaugmaschine ist eine robuste Aufsitzscheuersaugmaschine und zur Reinigung in Industriebereichen mit groben Schmutz geeignet. Diese Maschine besitzt zusätzlich gegenüber der SMg 130 Base Variante die Fimap FSS Technologie wodurch bis zu 50 % an Wasser und Reinigungsmitteln gespart werden können. Die SMg ist mit 2 Seitenbesen und 2 Walzenbürsten ausgestattet. Technische Daten: Bürstenumdrehungen: 525 U/min. Arbeitsbreite: 137 cm, Geschwindigkeit: bis 7 km/h Tankvolumen: Reinigungsmittel/- Schmutzwassertank: 275/334 L ACHTUNG (nicht im Lieferumfang enthalten): Batterien & Ladegerät müssen extra bestellt werden. Sehen Sie dazu unter Zubehör!
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Aufsitzer
Arbeitsbreite:
bis 137 cm
Tankinhalt:
bis 334 L
Fahrantrieb:
mit Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 8850 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, scheuermaschine batteriebetrieben, aufsitz scheuersaugmaschine, scheuersaugmaschine fimap, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Fimap, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Aufsitzreinigungsmaschine, Aufsitzautomat, Aufsitzmaschine, Fimap SMg, Smg 130, Fimap SMG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40.930,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41.128,16*
€ 48.942,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40.992,12*
€ 48.780,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40.930,89*
€ 48.707,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.