| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-74103080 Herst.-Nr.: 103080 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Fimap My 16 CB Batterie Scheuersaugmaschine besitzt eine hervorragende Manövrierbarkeit und lässt sich auch in Ecken und Kurven sehr gut bewegen. Eine perfekte Abtrocknung garantiert beste Rutschsicherheit. Arbeitsbreite: 410 mm Saugfußbreite: 450 mm Reinigungsmitteltank: 22 L Schmutzwassertank: 20 L Bürstenumdrehungen: 140 U/min Druck auf die Bürste: 20 kg Maschinengewicht (leer ohne Batterien): 42 kg Batteriegewicht: 25 kg Flächenleistung: bis zu 1215 qm/h Lieferumfang: Gel Batterien, integriertes Ladegerät und Bürste Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 42 cm | Tankinhalt: | bis 22 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 1215 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, bleigel akku, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Fimap, Scheuersaugmaschine, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Scheuermaschine, My16, Grundreinigungsautomat, Fimap My16, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Aufsitzreinigungsmaschine, Aufsitzautomat, Aufsitzmaschine |
| | |
| |