| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72T560 Herst.-Nr.: T560-0010RA EAN/GTIN: 4100660000573 |
| | | |
|
| | |
| Buzil T560 Vario-Clean Trendy 10 L ist ein Schonreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbe- ständigen, empfindlichen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen, wie z. B. Resopal-Türen, Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff- oder Glasflächen, Stein- und Fliesenböden. Buzil T560 ist besonders für Plexiglas (Acrylglas), Tischlinoleum, Aluminium und Schultafeln geeignet. Der Schonreiniger entfernt Fettverschmutzungen und verringert die Wiederanschmutzung durch den Easy-to-Clean-Effekt. Er hinterlässt streifenfreien Glanz ohne Nachtrocknen, hat ein hohes Dispergiervermögen, ist materialschonend und hat einen hygienisch frischen Trendy-Duft. Buzil T560 Vario-Clean Trendy ist für die Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neutralreiniger, Schonreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, buzil kunststoffreiniger, kunststoff pflege, neutralreiniger 10l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Varioclean, Universalreiniger, Acrylglasreiniger, AcrylreinigerUniversalreiniger, Allzweckreiniger, Unterhaltsreinigung, T 560, T560, Buzil T 560, Buzil T560, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,68* | € 39,82* | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,04* | € 39,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,21* | € 47,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,40* | € 49,41* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,41* | € 51,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,868* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|