| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72H552-1 Herst.-Nr.: 71045 EAN/GTIN: 4100660002928 |
| | | |
|
| | |
| Das Antiseptica Poly-Alcohol Händedesinfektionsmittel ist ein alkoholisches Hände-Schnell Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Poly Alcohol Desinfektionsmittel ist mit einem hochwirksamen Rückfetter ausgestattet, der bei häufiger Anwendung eine hervorragende Hautverträglichkeit gewährleistet. Das Wirkungsspektrum von dem Desinfektionsmittel reicht von bakterizid (inkl. TB), fungizid bis zu virusinaktivierend (inkl. HIV/HBV/Adeno/ Rota). Anwendung: Bei hygienischer Händedesinfektion unverdünnt mindestens 30 sec. einreiben, bei chirurgischer Händedesinfektion unverdünnt einreiben und Hände damit während 3 min. feucht halten. Zur Inaktivierung von HBV 5 min., bei Eiweißbelastung 10 min. einwirken lassen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, händedesinfektionsmittel 1lt antiseptica, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Haut- und Händedesinfektion, Antiseptica, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, Dekontaminationsseife, HAUT-Antisepticum, Händedekontaminations-Seife, HändesinfektionsmittelEuroflasche Händedesinfektion, 1L |
| | |
| |