| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G525-1 Herst.-Nr.: G525-0001RA EAN/GTIN: 4100660002805 |
| | | |
|
| | |
| BUZIL G525 windowMaster ist ein Fensterreiniger der für die Reinigungs von Glas, Fenstern, Rahmen, Resopal und Kfz-Scheiben eingesetzt wird. Der BUZIL G525 windowMaster besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. Durch seinen Anti-Soiling-Effekt verhindert G525 windowMaster eine schnelle Wiederanschmutzung. BUZIL G525 Buz windowMaster bildet einen gleichmäßigen stabilen Mikroschaum und ist dadurch besonders wirksam. Dieser Glasreiniger besitzt ein ausgezeichnetes Gleitverhalten beim Abziehen, anschließend trocknet die Oberfläche dank Buz G525 windowMaster schnell und streifenfrei. BUZIL G525 Buz windowMaster eignet sich auch ideal bei jeder Art von Fliegenverschmutzungen. Den passenden Sprühkopf können Sie optional dazu bestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Sprühkopf: | Glasreiniger ohne Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasreiniger, glasreiniger 1000ml, fensterputzmittel, buzil glasreiniger, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Buzil, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, Oberflächenreiniger1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,99* | € 6,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,81* | € 6,29* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,98* | € 6,35* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,78* | € 6,64* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,05* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,99* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|