| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G5156 Herst.-Nr.: G515-0600RA EAN/GTIN: 4100660003178 |
| | | |
|
| | |
| für sehr anspruchsvolle und empfindliche Oberflächen Buzil G515 Glasreiniger Resoclean 600 ml ist ein gebrauchs- fertiger Sprühreiniger mit Alkohol. Der Unterhaltsreiniger liefert glänzende Ergebnisse bei wasserbeständigen Ober- flächen und Materialien, z. B. Kunststoff, Glas, Chrom und versiegeltes Holz. Buzil G515 Glasreiniger Resoclean ist besonders für Resopal, Tastaturen und Edelstahl geeignet. Er entfernt Verunreinigungen von Bleistift, Filzstift, Kugelschreiber, Nikotin und Make up sowie Fett- verschmutzungen. In der Praktischen Sprühflasche ist ein einfaches Handling bei sparsamen Verbrauch möglich. Buzil G515 Glasreiniger Resoclean garantiert streifenfreien Glanz ohne Nachtrocknen mit einem angenehmen Duft. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 600 ml | Sprühkopf: | Glasreiniger mit Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger buzil, industriereiniger, montagereiniger 600ml, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Buzil, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, Oberflächenreiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,74* | € 8,75* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,40* | € 8,98* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 7,09* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,6 Liter (ab € 9,56667* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|